Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lemigo GRÖNLAND EVA-STIEFEL HOCH Gr. 49 35059-49 Gr. 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
lemigo GRÖNLAND EVA-STIEFEL HOCH Gr. 49 35059-49 Gr. 49
lemigo GRÖNLAND EVA-STIEFEL HOCH Gr. 49 35059-49 Gr. 49
lemigo GRÖNLAND EVA-STIEFEL HOCH Gr. 49 35059-49 Gr. 49
lemigo GRÖNLAND EVA-STIEFEL HOCH Gr. 49 35059-49 Gr. 49
lemigo GRÖNLAND EVA-STIEFEL HOCH Gr. 49 35059-49 Gr. 49
lemigo GRÖNLAND EVA-STIEFEL HOCH Gr. 49 35059-49 Gr. 49
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025882279012
EAN/GTIN:
     4025882279012
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Material: Schaft: EVA
- Sohle: EVA
- Innensocke: 100 % Polyester
- Farbe: Schaft: grün
- Sohle: grün
- Gewicht: 0,75 kg/Paar
- Schafthöhe: ca. 37 cm
- Größen: 39-50
- Schaft und Sohle aus 100% EVA
- weich und flexibel bei Temperaturschwankungen
- herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe
- extrem leicht, Gewicht ca. 40% leichter als PVC
- kälteisolierend bis 30 °C
- lieferbar bis Größe 50
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
EVA
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
49
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
750 g
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 23,25*
€ 32,24*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 26,56*
€ 35,52*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 27,19*
€ 36,39*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 28,82*
€ 38,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,16*
€ 40,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,38*
€ 46,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,84*
€ 30,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paar
ab 25 Paar
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.