Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BrematicPRO Sirene 868MHz SIR 868 01 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl BrematicPRO Sirene 868MHz SIR 868 01 IP44
Brennenstuhl BrematicPRO Sirene 868MHz SIR 868 01 IP44
Brennenstuhl BrematicPRO Sirene 868MHz SIR 868 01 IP44
Brennenstuhl BrematicPRO Sirene 868MHz SIR 868 01 IP44
Brennenstuhl BrematicPRO Sirene 868MHz SIR 868 01 IP44
Brennenstuhl BrematicPRO Sirene 868MHz SIR 868 01 IP44
Brennenstuhl BrematicPRO Sirene 868MHz SIR 868 01 IP44
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254293
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294200
EAN/GTIN:
     4007123638987
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
BrematicPRO Sirene 868MHz SIR 868 01 IP44
Smart Home Sirene mit wetterbeständigem Gehäuse sorgt für Sabotageschutz und warnt lautstark und optisch in Gefahrensituationen, z. B. bei Einbruch
Zuverlässige Signalisierung in einem Alarmfall auf gleich zwei unterschiedliche Arten: Lautstarke Alarmierung mit 100dB(A) Schalldruck und gleichzeitig optisch mittels hellen LED-Blitzlicht
Über die Montageplatte mit Öffnungskontakt ist die Sirene sabotagegeschützt und kann nicht unbemerkt von der Wand entfernt werden
Einfache und flexible Installation - die Smart-Home Funk-Sirene ist ohne großen Aufwand sofort einsatzbereit, indem man die batteriebetriebene Sirene mit dem Gateway koppelt und einen Alarm Task einrichtet (die Nutzung der BrematicPRO App zum Steuern der Aktoren und Sensoren ist nur in Verbindung mit dem BrematicPRO Gateway möglich)

Lieferumfang:
  • 1x Funk-Sirene 868.3 MHz
  • 3x Batterie Typ Baby C / LR14
  • 1x Montageset (Schrauben/Dübel) - In bester Qualität von Brennenstuhl

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14,4
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Schutzklasse:
IP 44
Höhe:
54
Breite:
10,1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
259
€ 8,50*
ab € 31,0076*
€ 41,4576*
9 Tage
259
€ 5,99*
ab € 30,96*
€ 42,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,29*
€ 44,18*
€ 6,78*
ab € 36,28*
€ 47,80*
€ 4,70*
ab € 36,96*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.