Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254294 Herst.-Nr.: 1294210 EAN/GTIN: 4007123639083 |
| | |
|
| | |
| Der BrematicPRO Funk-Wassermelder von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App oder die PC-Software steuern können. Wasserschäden smart vermeiden: Der BrematicPRO Wassermelder löst bei Kontakt mit Wasser sofort Alarm aus und sendet Ihnen in Verbindung mit dem Gateway und der kostenlosen App eine Nachricht auf das Handy, so dass Sie schnell reagieren können. - Reichweite im Freifeld: max. 100 m
- Batterie Typ: 2x 3V CR2450 (im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
- Alarmausgabe: Piezo-Signalgeber (65 dB)
- Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, BrematicPRO, <IP20 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,3786* | € 33,2486* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,43* | € 34,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,36* | € 35,69* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,45* | € 35,69* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 30,31* | € 40,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|