Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254303 Herst.-Nr.: 1294600 EAN/GTIN: 4007123639199 |
| | |
|
| | |
| BrematicPRO AP-Wandtaster IP44 Funk-Wandtaster gibt Signale weiter zum Schalten von BrematicPRO Komponenten (die Nutzung der BrematicPRO App zum Steuern der Aktoren und Sensoren ist nur in Verbindung mit dem BrematicPRO Gateway möglich)
Auch direktes Anlernen an BrematicPRO Komponenten möglich Einfache und flexible Installation des Funk-Wandtaster - entweder bequem ohne Bohrung dank Klebepad oder durch Verschrauben Der Funk-Wandtaster ist für die Verwendung im Freien geeignet und entspricht der Schutzart IP44
Lieferumfang: - 1x Funk-Wandtaster 868.3 MHz
- 1x Batterie Typ 3V CR2450
- 1x Montageset (Schrauben/Dübel, Klebepad) - In bester Qualität von Brennenstuhl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, BrematicPRO, AP-Wandtaster, IP44 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 21,5907* | € 29,4607* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,67* | € 30,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,49* | € 31,54* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,95* | € 31,54* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,18* | € 34,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|