Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254320 Herst.-Nr.: 1294860 EAN/GTIN: 4007123663453 |
| |
|
| | |
| Die brennenstuhl®Connect WIFI Steckdose WA 3000 XS02 von brennenstuhl® ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Zeit, ganz einfach über die kostenfreie App brennenstuhl®Connect oder per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Kompatibel mit Routern jeder Marke und erfodert kein Hub. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen. Die intelligente Steckdose für den Außenbereich überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Flexible Timer Funktion dank integrierter Zeitschaltuhr
- Schalten von überall mit Remote Access
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3000 W im Außenbereich
- Schutzart: IP44
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
- Schaltleistung: 13 A / 3000 W max.
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 67 | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Schutzart: | IP 44 | Hersteller: | Brennenstuhl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl zeitschaltuhr, zeitschalter, Brennenstuhl, WIFI, Adapter, XS02, WA, 3000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,1996* | € 17,5696* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,20* | € 18,09* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 13,93* | € 18,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,10* | € 18,74* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,80* | € 18,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|