Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Mens Sweater 5099F Gr. 5XL gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Mens Sweater 5099F Gr. 5XL gold
Promodoro Mens Sweater 5099F Gr. 5XL gold
Promodoro Mens Sweater 5099F Gr. 5XL gold
Artikel-Nr.:
     5417B-p1256334
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250484238871
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
"Sweatshirt, Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum,
Molton-Brushed, 100 % Baumwolle, 320 g/m², XS–5XL."
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Promodoro
Größe:
5XL
Farbe:
gold
Gewicht:
320 g/m²
Form:
langarm
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herren pullover, Promodoro, Mens, Sweater, 5099F, Gr., 5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.