| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1256430 Herst.-Nr.: 50779D4XL EAN/GTIN: 4251164294576 |
| | |
|
| | |
| Workwear-Molton-Unbrushed-Mischgewebe-Sweatshirt mit Halbmond im Nacken, Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum, Schlaufen in der Seitennaht innen, hergestellt aus langstapeliger Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology. Die extrem glatte Oberfläche ist pillingresistent und hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Verstärkte Schulter- und Doppelnähte sowie ein Nackenband vervollständigen dieses Produkt. EXCD überzeugt durch überdurchschnittlich langlebige Qualität, minimale Einlaufwerte und ist besonders pflegeleicht. Das EXCD Sweatshirt hat eine optimale Passform. Dank des hohen Baumwollanteils bietet es maximalen Tragekomfort. - für Industriewäsche geeignet, getestet nach ISO 15797 - VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent - bis 60° C waschbar sowie trocknergeeignet - breites Größenangebot von XS–5 XL - effektive Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Saison: | Winter | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Promodoro | Größe: | 4XL | Farbe: | schwarz | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Pullover | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Promodoro, EXCD, Unisex, Sweater, black, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,67* | € 39,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,78* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|