Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. L navy/silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. L navy/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. L navy/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. L navy/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. L navy/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. L navy/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. L navy/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. L navy/silver
Artikel-Nr.:
     5417B-p1329866
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223617207
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
Kontrastfarbige Einfassung am Ärmel und am Saum
2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
JN1139: taillierter Schnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
L
Farbe:
navy/silver
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, James, &, Nicholson, Men's, Down, Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.