Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. M fern-green/silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. M fern-green/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. M fern-green/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. M fern-green/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. M fern-green/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. M fern-green/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. M fern-green/silver
James & Nicholson Men's Down Jacket JN1140 Gr. M fern-green/silver
Artikel-Nr.:
     5417B-p1329873
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223617276
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacken
Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
Kontrastfarbige Einfassung am Ärmel und am Saum
2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
JN1139: taillierter Schnitt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
M
Farbe:
fern-green/silver
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Men's, Down, Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.