Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S orange/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S orange/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S orange/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S orange/marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1330078
Hersteller:
     Vizwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157037718
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
5in1, Orange/Marine Gr.S
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
3.000 mm
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Vizwell
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Gewicht:
180 g/m²
Form:
langarm
Farbe:
orange/marine
Ausführung:
Warnschutzparka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.