Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. M gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. M gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. M gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. M gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. M gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. M gelb/marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1330083
Hersteller:
     Vizwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157037626
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
5in1, Gelb/Marine Gr.M
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
3.000 mm
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Vizwell
Größe:
M
Farbe:
gelb/marine
Material:
100% Polyester
Gewicht:
180 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.