Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. S gelb/marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1330084
Hersteller:
     Vizwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157037619
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
5in1, Gelb/Marine Gr.S
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
3.000 mm
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Vizwell
Größe:
S
Farbe:
gelb/marine
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,13*
€ 87,08*
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 93,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.