Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. XL gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. XL gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. XL gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. XL gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. XL gelb/marine
Vizwell Warnschutz Parka 5 in 1, VWJK44 Gr. XL gelb/marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1330085
Hersteller:
     Vizwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157037640
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
5in1, Gelb/Marine Gr.XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
3.000 mm
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Vizwell
Größe:
XL
Farbe:
gelb/marine
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,07*
€ 87,13*
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 69,84*
€ 93,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.