Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Laptophalter für Werkstattwagen 1477K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Laptophalter für Werkstattwagen 1477K
Bahco Laptophalter für Werkstattwagen 1477K
Bahco Laptophalter für Werkstattwagen 1477K
Bahco Laptophalter für Werkstattwagen 1477K
Artikel-Nr.:
     5417B-p1331535
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1477K-AC15
EAN/GTIN:
     7314150369249
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
  • Schwenkbare Ablage für Laptops, um 90° neigbar, um 360° drehbar 
  • Die seitlichen Führungen halten den Laptop sicher und schützen vor Herabfallen
  • Aus Stahl, neutral schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Länge:
424
Gewicht:
1440
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
1477K
Hersteller:
Bahco
Höhe:
80
Tiefe:
424
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, bahco werkstattwagen, werkstattwagen, Bahco, Laptophalter, für, 1477K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,91*
€ 168,72*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 134,81*
€ 169,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.