Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Herausnehmbare Schubladenteiler für den Werkstattwagen 1477K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Herausnehmbare Schubladenteiler für den Werkstattwagen 1477K
Bahco Herausnehmbare Schubladenteiler für den Werkstattwagen 1477K
Bahco Herausnehmbare Schubladenteiler für den Werkstattwagen 1477K
Artikel-Nr.:
     5417B-p1331546
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1477K-AC26
EAN/GTIN:
     7314150414864
Suchbegriffe:
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
Zwischenwand Schubladenmagazin
  • Trennbleche für Schubladen
  • Passend zu Werkstattwagen der Serie 1472K, 1475K und 1477K
  • Kompatibel mit Bahco Fit&Go
  • Zur flexiblen Unterteilung der Schubladen
  • Satz bestehend aus 15 Stück
  • Aus verzinktem Stahl
  • 1 mm Stärke
Weitere Informationen:
Länge:
147
Gewicht:
70
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
1477K
Hersteller:
Bahco
Höhe:
48
Breite:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,39*
€ 96,54*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,39*
€ 96,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.