| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1331720 Herst.-Nr.: 1495WBAH18TSBK EAN/GTIN: 7314150327089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stabile Werkbank (maximale Tragfähigkeit = 1500 kg)
- Die 40 mm dicke Edelstahl-Ablageplatte ist eine hervorragende Arbeitsoberfläche
- Höhenverstellbar: von 850 bis 1100 mm
- Das umfassende Zubehörsortiment (Schubladen, Bodeneinlagen, Werkzeugtafeln usw.) macht diese strapazierfähigen Werkbänke perfekt für jede Situation, dank größerer Lagerkapazität
- Die H-förmig verschweißten Stellfüße geben der gesamten Werkbank Stabilität
- Die flache Form der Stellfüße sorgt für mehr Stabilität und die rutschfesten Gummiauflagen für mehr Sicherheit
- Bohrungen zur Bodenmontage (falls gewünscht) sind bereits vorhanden
- Wirklich einfache Montage
- Bahco Werkstattwagen können unter der Arbeitsplatte abgestellt werden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bahco, Robuste, Werkbank,, höhenverstellbar,, mit, 40 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |