| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1331722 Herst.-Nr.: 1495WBAH18TSRED EAN/GTIN: 7314150327126 |
| |
|
| | |
| - Stabile Werkbank (maximale Tragfähigkeit = 1500 kg)
- Die 40 mm dicke Edelstahl-Ablageplatte ist eine hervorragende Arbeitsoberfläche
- Höhenverstellbar: von 850 bis 1100 mm
- Das umfassende Zubehörsortiment (Schubladen, Bodeneinlagen, Werkzeugtafeln usw.) macht diese strapazierfähigen Werkbänke perfekt für jede Situation, dank größerer Lagerkapazität
- Die H-förmig verschweißten Stellfüße geben der gesamten Werkbank Stabilität
- Die flache Form der Stellfüße sorgt für mehr Stabilität und die rutschfesten Gummiauflagen für mehr Sicherheit
- Bohrungen zur Bodenmontage (falls gewünscht) sind bereits vorhanden
- Wirklich einfache Montage
- Bahco Werkstattwagen können unter der Arbeitsplatte abgestellt werden
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Robuste, Werkbank,, höhenverstellbar,, mit, 40 |
| | |
| |