Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Holzfräsbohrer 16 mm x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Holzfräsbohrer 16 mm x 230 mm
Bahco Holzfräsbohrer 16 mm x 230 mm
Bahco Holzfräsbohrer 16 mm x 230 mm
Bahco Holzfräsbohrer 16 mm x 230 mm
Bahco Holzfräsbohrer 16 mm x 230 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1334666
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9626-16
EAN/GTIN:
     7314150388899
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
  • Schlangenbohrer zum Bohren in Holz
  • Schaft teilweise sechskantig für sicheren Halt in Bohrfuttern. Weitere 15 mm des Schafts vierkantig für den Einsatz in Bohrwinden
  • Rostschutz durch Lackierung
  • Spiralen in Schlangenform
  • Aus Chrom-Vanadium Stahl (CrV)
  • Durchgehend hitzebehandelt für besondere Langlebigkeit
  • Holzfräsbohrer liefern schnelle Schnitte und eignen sich ideal für dickes Holz
  • Einfaches Arbeiten mit handgeführten Maschinen
  • Die Schraubenspitze zieht den Bohrer durch das Werkstück und die breiten Rillen führen Späne und Staub ab
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Bahco
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
12,5
Gesamtlänge:
230
Arbeitslänge:
155
Durchmesser:
16
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, Schlangenbohrer, schlangenbohrer 16 mm, flachfräsbohrer, Bahco, 16 mm, x 230, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,05*
€ 28,54*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,64*
€ 29,29*
6 Tage
165
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 34,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.