Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Holzflachfräsbohrer 28 mm x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Holzflachfräsbohrer 28 mm x 152 mm
Bahco Holzflachfräsbohrer 28 mm x 152 mm
Bahco Holzflachfräsbohrer 28 mm x 152 mm
Bahco Holzflachfräsbohrer 28 mm x 152 mm
Bahco Holzflachfräsbohrer 28 mm x 152 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1334705
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9629-28
EAN/GTIN:
     7314150388578
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
  • Sechskantschaft mit Schnellwechsler 6.35 mm
  • Flachfräsbohrer zum Bohren in Holz
  • Stark kohlenstoffhaltiger Stahl, vollständig hitzebehandelt.
  • Klingen gehärtet und direkt aus dem runden Schaft geschmiedet
  • Rostschutz durch Lackierung
  • Positiver Spanwinkel für schnelleres Bohren als mit herkömmlichen Bohrern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bahco
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
6.35
Gesamtlänge:
152
Arbeitslänge:
46
Durchmesser:
28
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer, Bahco, Holzflachfräsbohrer, 28 mm, x 152, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,77*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,62*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 8,24*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 9,21*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.