Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Universalhalterung mit Gummitellern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Universalhalterung mit Gummitellern
Bahco Universalhalterung mit Gummitellern
Bahco Universalhalterung mit Gummitellern
Bahco Universalhalterung mit Gummitellern
Bahco Universalhalterung mit Gummitellern
Artikel-Nr.:
     5417B-p1335042
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150356843
Suchbegriffe:
Bahco
Universalhalterung
mit
Gummitellern
  • Universal-Halterung für Werkstätten, hauptsächlich zum Halten oder Ablegen von Autoteilen wie Windschutzscheiben, Kotflügeln etc.
  • Vier Saugnäpfen zum Fixieren der Autoteile
  • Saugnäpfe können entfernt werden, darunterliegende Schutzüberzüge aus Schaumstoff verhindern ein Verkratzen der Autoteile
  • Maximale Belastbarkeit: 170 kg
  • Mit verstellbaren Ketten zur Handhabung von Teilen unterschiedlichster Größen Breite: 355930 mm Höhe: 7101180 mm
  • Länge: 945 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
6400
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,71*
€ 155,97*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,46*
€ 159,33*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 161,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.