Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 41 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 41 blau
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 41 blau
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 41 blau
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 41 blau
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 41 blau
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 41 blau
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 41 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1335084
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059268877561
Suchbegriffe:
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Langarmhemden
langarmhemden dunkelblau
ETERNA HEMD 1863 PREMIUM SLIM FIT TWILL GEWASCHEN BLAU OHNE BRUSTTASCHE FS82-385010-1/1-ARM blau 41
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Muster:
Uni
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Kragen:
Haikragen
Armlänge:
Standard Slim Fit (67cm)
Stoff:
3850
Farbcode:
10
Internetfarbe:
blau
Modell:
FS82
Hersteller:
Eterna
Größe:
41
Farbe:
blau
Manschette:
Kombimanschette
Material:
100% Baumwolle
Blickdichte:
Hoch
Gewicht:
118 g/m²
Brusttasche:
Nein
Schnitt:
Slim Fit
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: langarmhemd, Eterna, Hemd, 1863, Premium, Twill, Slim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.