Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Bithalter für 10 mm-Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Bithalter für 10 mm-Bits
Bahco 1/2" Bithalter für 10 mm-Bits
Bahco 1/2" Bithalter für 10 mm-Bits
Bahco 1/2" Bithalter für 10 mm-Bits
Artikel-Nr.:
     5417B-p1335310
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150184576
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter
  • 1/2"-Bithalter für 10-mm-Bits
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • ISO 1174
  • DIN 3121
  • UNE 16503
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Abtrieb:
10
Hersteller:
Bahco
Länge:
36
Gewicht:
45
Weitere Suchbegriffe: Bahco, 1/2", für, 10, mm-Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 11,06*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 11,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.