Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 10 mm Bits für XZN (Vielzahn)-Schrauben, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 10 mm Bits für XZN (Vielzahn)-Schrauben, M12
Bahco 10 mm Bits für XZN (Vielzahn)-Schrauben, M12
Bahco 10 mm Bits für XZN (Vielzahn)-Schrauben, M12
Artikel-Nr.:
     5417B-p1335328
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150184828
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
  • Bit für XZN (Vielzahn)-Schrauben
  • Antrieb: 10 mm 
  • Erhältliche Größen: M5, M6, M8, M10, M12 und M14
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Zinkphosphatierte Bits
  • Härte gemäß DIN 3126
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße (metrisch):
M12
Antriebsgröße:
10
Hersteller:
Bahco
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße:
12
Klingenlänge:
30 mm
Abtriebsform:
Innenvielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Vielzahn-Bit-Satz, m12 bits vielzahn, vielzahn bit satz, Bahco, 10, mm, Bits, für, XZN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,29*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 9,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.