Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1335395 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150230921 |
| |
|
| | |
| - 1/2" Schraubendrehereinsätze zum Anziehen/Lösen von Tamper TORX-Schrauben, weitverbreitet in Motoren
- Antrieb: 1/2
- Inhalt 9 Schraubendrehereinsätze: T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 und T70
- Länge: 100 mm
- Bits aus S2-Stahl, matt zinkphosphatiert
- Steckschlüsseleinsätze aus Cr-V-Stahl, mattverchromt
- Passend in alle Bahco Werkstattwagen
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Mit Gelenk: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Bahco | Außendurchmesser: | 93 | Schlüsselweite: | 21 | Abtriebsform: | PIN-TORX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz, Bahco, 1/2", Steckschlüssel, mit, TORX-TR, Bits, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,50* | € 14,48* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,01* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|