Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1335530 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150236961 |
| |
|
| | |
| - Pressbolzensatz für Pressen
- Verbinden Sie die Pressbolzen mit dem Zylinder, um verschiedene Bauteile wie Dichtungen oder Lager usw. zu de-/montieren
- BH715-13: Pressbolzensatz aus sechs Bolzen mit unterschiedlichen Durchmessern (Ø10-Ø12-Ø16-Ø18-Ø20 und Ø22 mm)
- Der Satz BH715-13 beinhaltet auch einen Adapter für den Zylinder BH715 und eine Pressplatte
- BH715-13 Presskraft der einzelnen Bolzen: 2, 3, 8, 12, 14 und 16 t
- BH720-22: Pressbolzensatz aus acht Bolzen mit unterschiedlichen Durchmessern (Ø10-Ø12-Ø16-Ø18-Ø20-Ø22-Ø25 und Ø30 mm)
- Der Satz BH720-22 beinhaltet auch einen Adapter für den Zylinder BH720/BH730/BH750/BH7100A und eine Pressplatte
- BH720-22 Presskraft der einzelnen Bolzen: 2, 3, 8, 12, 14, 16, 18 und 20 t
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 116,32* | € 145,39* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,91* | € 148,80* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,75* | € 151,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|