Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Abisolierzange mit Sicherheitsring, 167 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Abisolierzange mit Sicherheitsring, 167 mm
Bahco ERGO Abisolierzange mit Sicherheitsring, 167 mm
Bahco ERGO Abisolierzange mit Sicherheitsring, 167 mm
Bahco ERGO Abisolierzange mit Sicherheitsring, 167 mm
Bahco ERGO Abisolierzange mit Sicherheitsring, 167 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338388
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150411597
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange bahco
  • Zum Abisolieren von Kupferkabeln von bis zu 5 mm
  • ERGO Griffe mit Zwei-Komponenten-Material, thermoplastische Oberfläche für optimalen Halt über stabilem Polypropylen für Widerstandsfähigkeit
  • Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Phosphatiert, rostschutzbehandelt
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Permanenter, direkt am Hauptteil des Schneiders angebrachter Edelstahlring sorgt für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
  • Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
  • Mit Sicherheitsring im Metallteil
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Länge:
167
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Typ:
Abisolier-Zange
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Bahco, ERGO, mit, Sicherheitsring,, 167 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,62*
€ 60,77*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,90*
€ 61,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.