Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Zwei-Positions-Zangen mit Sicherheitsring, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Zwei-Positions-Zangen mit Sicherheitsring, 200 mm
Bahco Zwei-Positions-Zangen mit Sicherheitsring, 200 mm
Bahco Zwei-Positions-Zangen mit Sicherheitsring, 200 mm
Bahco Zwei-Positions-Zangen mit Sicherheitsring, 200 mm
Bahco Zwei-Positions-Zangen mit Sicherheitsring, 200 mm
Bahco Zwei-Positions-Zangen mit Sicherheitsring, 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338410
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150343331
Suchbegriffe:
Bahco
Zwei-Positions-Zangen
mit
Sicherheitsring,
  • Zwei-Komponenten-Griffe
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Lackiert und poliert für zusätzlichen Rostschutz
  • ISO 9343
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Permanenter, direkt am Hauptteil des Schneiders angebrachter Edelstahlring sorgt für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
  • Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
  • Mit Sicherheitsring im Metallteil
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Typ:
Kombizange
Gewicht:
270 g
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,78*
€ 39,24*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 40,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.