Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1338478 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150383627 |
| |
|
| | |
| - Nicht umstellbare Backe
- Kopf in schlanker Ausführung
- Grifftyp der 80er-Serie
- Hochleistungs-Stahllegierung, geschmiedet in einem Stück
- Verchromte oder phosphatierte Ausführungen
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 und BS 6333
- Geeignet für Arbeiten in der Höhe
- Dauerhaft befestigter Edelstahl-Karabinerhaken für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
- Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
- Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, karabiner, Bahco, 6",, verchromt,, SW, 20 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,05* | € 52,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,32* | € 53,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|