| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1338638 Herst.-Nr.: 6642 EAN/GTIN: 4031783001409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baak Herren Sicherheitsstiefel 6642 Braxton Boa S3 SRC DGUV
Du suchst nach einen robusten, bequemen Sicherheitsschuh?
Dann ist dieses Modell von Baak bestimmt der Richtige für dich.
Arbeiten auf der Baustelle bedeutet schwere, körperliche Tätigkeiten und erhöhtes Unfallrisiko. Hinzu kommen extreme Wetterbedingungen und Bodenbeschaffenheiten. Der Sicherheitsschuh Braxton wurde speziell für diese Bedingungen von Baak entwickelt. Das Obermaterial besteht aus hochwertigem, nachhaltigem Rindsleder und im Inneren des Stiefels wird klimaregulierendes Textilfutter verwendet. Die Nitril-Laufsohle mit Flexzonen im Ballenbereich ist bei kurzzeitiger Belastung bis 300°C hitzebeständig und außerdem rutschhemmend. Dank des original BOA-Verschlusssystems ist der Arbeitsschuh sicher, komfortabel und passgenau ohne Druckstellen an jeden Fuß anzupassen. Kaufe diese Stiefel und du wirst begeistert sein.
Weitere Eigenschaften: - Schaft: Vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG*-Rindleder (Stärke 1,8 – 2 mm), Heel-Safety-System, reflektierende Applikationen, weich gepolsterter Schaftabschluss
- Futter: Klimaregulierendes Textilfutter, besonders abriebfestes Mikrofaserfersenfutter
- Lasche: Vollnarbiges Rindleder, geschlossen, gepolstert
- Verschlussteile: Boa® Fit System M4, extrem robust, Senkel: Boa® Stahlseil
- Boa® Fit System M4
- Fußbett BAAK PU Softstep-Einlegesohle (Artikel 4661)
- PU-Zwischensohle mit hohen Energieaufnahmevermögen,
- Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis ca. 300°C bei kurzzeitiger Belastung, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnitt-sicher, ETPU-Fersen-Dämpfungselement
- integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen
- Zehenschutz BAAK Stahl-Flexkappe
- Durchtrittschutz Nichtmetallische, durchtritthemmende, flexible Brandsohle
- Plus Baak® go&relax System bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-KopplungsElement für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule
- ETPU-Fersen-Dämpfungselement
- Heel-Safety-System im Fersenbereich zur Gewährleistung einer wirkungsvollen Fersenstabilisierung
- maximale Fußkontrolle durch optimale Stützung in allen Bewegungsphasen, Minimierung von Umknickunfällen
- Besonders reißfestes, robustes Garn für die Nähte
- Weite 11
- Kennzeichnung nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Material:
Vollnarbiges Rindleder (nachhaltige Lederproduktion)
Gewicht:
Ca. 805 g
Einsatzbereiche: Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Leder | DGUV Regel 112-191: | √ | PSA-Kategorie: | Kat. II | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Boa Drehverschluss | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | nein | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 805 g | Ausführung: | Stiefel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, Braxton, Boa, 6642, S3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 69,08* | € 83,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 71,42* | € 83,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 80,12* | € 94,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,84* | € 94,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,98* | € 96,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 69,08* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|