Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitsstiefel Brooklyn 6640 S3 SRC DGUV Gr.40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitsstiefel Brooklyn 6640 S3 SRC DGUV Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Brooklyn 6640 S3 SRC DGUV Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Brooklyn 6640 S3 SRC DGUV Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Brooklyn 6640 S3 SRC DGUV Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Brooklyn 6640 S3 SRC DGUV Gr.40 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Brooklyn 6640 S3 SRC DGUV Gr.40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338643
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6640
EAN/GTIN:
     4031783001126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitsstiefel Brooklyn 6640 S3 SRC DGUV 

Ausführung:
  • Schaft Vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG*-Rindleder (Stärke 1,8 – 2 mm), Heel-Safety-System,
  • reflektierende Applikationen, weich gepolsterter Schaftabschluss
  • Futter: Klimaregulierendes Textilfutter, besonders
  • abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter
  • Lasche: Vollnarbiges Rindleder, geschlossen, gepolstert
  • Senkel: Rundsenkel schwarz/rot
  • Verschlussteile: Korrosionsfreie Schnürteile und -haken
  • Fußbett BAAK PU Softstep-Einlegesohle (Artikel 4661)
  • Laufsohle PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich,
  • PU-Zwischensohle mit hohen Energieaufnahmevermögen,
  • Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis ca. 300°C bei kurzzeitiger Belastung, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen
  • schnitt-sicher Zehenschutz BAAK Stahl-Flexkappe
  • Durchtrittschutz Stahlzwischensohle
  • Plus Baak® go&relax System bestehend aus Flexzone und Flexkappe für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule
  • Heel-Safety-System im Fersenbereich zur Gewährleistung einer wirkungsvollen Fersenstabilisierung, maximale Fußkontrolle durch optimale Stützung in allen
  • Bewegungsphasen, Minimierung von Umknickunfällen
  • Besonders reißfestes, robustes Garn für die Nähte
  • Größen/Gewicht 38 – 50 / ca. 850 g / Stück (Größe 42)
  • Weite 11
  • Kennzeichnung nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
  • Einsatzbeispiele Bereiche für S2, die einen robusten Schuh brauchen und in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht: Bau – Steine – Erden – Industrie

*LWG= nachhaltige Lederproduktion

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
DGUV Regel 112-191:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
1660 g
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, Brooklyn, 6640, S3, SRC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,61*
€ 70,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,20*
€ 70,37*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 57,48*
€ 71,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,23*
€ 73,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,85*
€ 79,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,13*
€ 83,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,43*
€ 80,24
pro Paar
ab 3 Paar
€ 65,99*
€ 78,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,76*
€ 73,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,61*
€ 64,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,64*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 55,08*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,61*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,61*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,60*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,65*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,95*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,62*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,68*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 65,37*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 78,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.