Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 40 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 40 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 40 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 40 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 40 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 40 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 40 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Twill Slim Fit FS82 3850 Gr. 40 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338750
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059268877486
Suchbegriffe:
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Langarmhemden
langarmhemd weiß
ETERNA HEMD 1863 PREMIUM SLIM FIT TWILL GEWASCHEN WEISS OHNE BRUSTTASCHE FS82-385002-1/1-ARM weiss 40
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Muster:
Uni
Ausführung:
Hemd
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Kragen:
Haikragen
Schnitt:
Slim Fit
Armlänge:
Standard Slim Fit (67cm)
Stoff:
3850
Farbcode:
02
Internetfarbe:
weiß
Modell:
FS82
Hersteller:
Eterna
Größe:
40
Farbe:
weiß
Manschette:
Kombimanschette
Material:
100% Baumwolle
Blickdichte:
Hoch
Gewicht:
118 g/m²
Brusttasche:
Nein
Weitere Suchbegriffe: langarm hemd, Eterna, Hemd, 1863, Premium, Twill, Slim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.