Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 56 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 56 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 56 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1339609
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610012.7.0
EAN/GTIN:
     4044465353833
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm stark Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.  Sohle: Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Geringes Gewicht"}
Weitere Informationen:
Größe UK:
7.0
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
655 g
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
HAIX
Schutzkappe:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,38*
€ 139,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,23*
€ 140,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,68*
€ 166,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,42*
€ 156,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 131,04*
€ 155,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,18*
€ 148,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,38*
€ 126,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.