Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell Warnshirt langarm VWTS 21 UV50+ Gr. XL orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell Warnshirt langarm VWTS 21 UV50+ Gr. XL orange
Vizwell Warnshirt langarm VWTS 21 UV50+ Gr. XL orange
Vizwell Warnshirt langarm VWTS 21 UV50+ Gr. XL orange
Vizwell Warnshirt langarm VWTS 21 UV50+ Gr. XL orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1339630
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157047342
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
Orange, UV-50, 100% Bird's Eye
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vizwell
Größe:
XL
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
140 g/m²
Form:
langarm
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
orange
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, herren langarmshirts, Vizwell, Warnshirt, langarm, VWTS, 21, UV50+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.