Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 X Schleifband, 75 x 533 mm, K400 F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor CS 310 X Schleifband, 75 x 533 mm, K400 F4G
Klingspor CS 310 X Schleifband, 75 x 533 mm, K400 F4G
Klingspor CS 310 X Schleifband, 75 x 533 mm, K400 F4G
Artikel-Nr.:
     5417B-p1339777
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223621051
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband 75x533 k400
CS 310 X Schleifband, 75 x 533 mm, K400 F4G
Weitere Informationen:
Korngröße:
400
Breite:
75
Länge:
533
Form:
F4G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Materialanwendung:
Edelstahl/Holz/Stahl/NE-Metalle
Unterlage:
X-Baumwolle
Kornart:
Korund
Hersteller:
Klingspor
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Klingspor, CS, 310, X, Schleifband,, 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.