Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee SHOCKWAVE Bit-Set TORX/TORX BO Compact-Set 32-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee SHOCKWAVE Bit-Set TORX/TORX BO Compact-Set 32-tlg.
Milwaukee SHOCKWAVE Bit-Set TORX/TORX BO Compact-Set 32-tlg.
Milwaukee SHOCKWAVE Bit-Set TORX/TORX BO Compact-Set 32-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1339852
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471586
EAN/GTIN:
     4058546294854
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
SHOCKWAVE schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
Lasergehärtete WEAR GUARD TIP Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer
SHOCK ZONE Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren
Die flexible SHOCK ZONE verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen
Spezialstahl: Die für Milwaukee entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle

Im Lieferumfang enthalten:
  • SHOCKWAVE schlagfeste TX Bits: 31 x 25 mm lang: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50
  • 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25. 1 x SHOCKWAVE Schnellwechsel-Adapter 1/4 Zoll 73 mm lang
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der Teile:
32
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Zubehör-Set für Oszillierer, bit-satz 32tlg, bit satz, bit-satz milwaukee, Milwaukee, SHOCKWAVE, Bit-Set, TORX/TORX, BO, Compact-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 13,93*
€ 17,89*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 18,11*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 18,58*
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 14,41*
€ 20,29*
11 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 15,61*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 600 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 214,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.