Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot T-Shirt ACCELERATE langarm Damen 18391 Gr. L schwarzblau/azurblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot T-Shirt ACCELERATE langarm Damen 18391 Gr. L schwarzblau/azurblau
Mascot T-Shirt ACCELERATE langarm Damen 18391 Gr. L schwarzblau/azurblau
Mascot T-Shirt ACCELERATE langarm Damen 18391 Gr. L schwarzblau/azurblau
Mascot T-Shirt ACCELERATE langarm Damen 18391 Gr. L schwarzblau/azurblau
Mascot T-Shirt ACCELERATE langarm Damen 18391 Gr. L schwarzblau/azurblau
Mascot T-Shirt ACCELERATE langarm Damen 18391 Gr. L schwarzblau/azurblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1342059
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18391-959-01091-L ONE
EAN/GTIN:
     5711074753062
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Mascot T-Shirt ACCELERATE langarm Damen 18391

Ausführung:
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
  • Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 195 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Farbe:
schwarzblau/azurblau
Gewicht:
195 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Langarmshirt
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-langarmshirts hellblau, damen langarmshirts, damen-longsleeves l, T-Shirt, Damen, Langarm, T-shirt, Arbeitskleidung, MASCOT® Accelerate
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 24,95*
€ 33,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 33,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 34,22*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 27,45*
€ 36,61*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.