Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1342752
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20284-962-90-L ONE
EAN/GTIN:
     5711074762668
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284

Ausführung:
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
  • Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 310 g/m²
Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
310 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, Sweatshirt, T-shirt, ProWash®, moderne Passform, MASCOT® Crossover
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,60*
€ 34,17*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 34,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,99*
€ 34,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 35,34*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 39,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.