| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1342836 Herst.-Nr.: 20384-788-010-XS ONE EAN/GTIN: 5711074771295 |
| |
|
| | |
| Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20384
Ausführung: - Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
- Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt.
- Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen.
- Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 310 g/m² Farbe 08: 90% Bio-Baumwolle/10% Viskose.
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | XS | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 310 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,20* | € 27,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,20* | € 27,60* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,64* | € 27,67* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,94* | € 28,36* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,88* | € 32,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|