| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1342961 Herst.-Nr.: 20482-786-11-4XLONE EAN/GTIN: 5711074768387 |
| |
|
| | |
| Mascot T-Shirt CROSSOVER Premium Damen 20482
Ausführung: - Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
- Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt.
- Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen.
- Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer.
Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 160 g/m²
Single Jersey Meterware. Farbe 08 Grau meliert: 90% Bio-Baumwolle/10% Viskose.Kann max. 5% einlaufen
Weitere Informationen: | | Form: | kurzarm | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Größe: | 4XL | Farbe: | kornblau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 160 g/m² | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,82* | € 14,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,87* | € 14,16* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,49* | € 14,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,04* | € 14,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,79* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|