Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL grau-meliert
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL grau-meliert
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL grau-meliert
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL grau-meliert
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL grau-meliert
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343010
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20483-961-08-3XLONE
EAN/GTIN:
     5711074757176
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483

Ausführung:
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
  • Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.

Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 210 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Hersteller Größenangabe:
3XL
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
grau-meliert
Gewicht:
210 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Polo-shirt, Polo-Shirt, T-shirt, ProWash®, MASCOT® Crossover, Langarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 23,23*
€ 31,26*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 23,26*
€ 31,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 31,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 32,37*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 36,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.