| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343023 Herst.-Nr.: 20483-961-18-6XLONE EAN/GTIN: 5711074766260 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483
Ausführung: - Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
- Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, 210 g/m² Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Hersteller Größenangabe: | 6XL | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Größe: | 6XL | Farbe: | dunkelanthrazit | Gewicht: | 210 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,35* | € 45,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,23* | € 45,71* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,48* | € 45,85* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,58* | € 47,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,13* | € 50,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|