Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL azurblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL azurblau
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL azurblau
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL azurblau
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL azurblau
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL azurblau
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483 Gr. 3XL azurblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343070
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20483-961-91-3XLONE
EAN/GTIN:
     5711074756513
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER 20483

Ausführung:
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
  • Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.

Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 210 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
3XL
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
azurblau
Gewicht:
210 g/m²
Form:
langarm
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, Polo-shirt, MASCOT® Crossover, ProWash®, T-shirt, Polo-Shirt, Langarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 23,22*
€ 31,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,20*
€ 32,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,96*
€ 32,30*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 25,83*
€ 34,37*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 36,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.