Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose FRONTLINE Damen PEARL 20637 Gr. 22 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose FRONTLINE Damen PEARL 20637 Gr. 22 schwarzblau
Mascot Hose FRONTLINE Damen PEARL 20637 Gr. 22 schwarzblau
Mascot Hose FRONTLINE Damen PEARL 20637 Gr. 22 schwarzblau
Mascot Hose FRONTLINE Damen PEARL 20637 Gr. 22 schwarzblau
Mascot Hose FRONTLINE Damen PEARL 20637 Gr. 22 schwarzblau
Mascot Hose FRONTLINE Damen PEARL 20637 Gr. 22 schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343288
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20637-511-010-76C44
EAN/GTIN:
     5711074753451
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Hose FRONTLINE Damen PEARL 20637

Ausführung:
  • Pearl Fit ist speziell für Frauen designt, die bei weniger als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.

Material:
88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
76C44
Internetfarbe:
Blau
Hersteller:
Mascot
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
275 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
88% Polyester / 12% Elastolefin
Ausführung:
Bundhose
Größe:
22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.