| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343407 Herst.-Nr.: 20693-787-08-L ONE EAN/GTIN: 5711074773008 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20693
Ausführung: - Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
- Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt.
- Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen.
- Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer.
Material: 60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 180 g/m² Weitere Informationen: | | Form: | kurzarm | Hersteller Größenangabe: | L | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Größe: | L | Farbe: | grau-meliert | Gewicht: | 180 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Sustainable, T-shirt, Polo-Shirt, Polo-shirt, MASCOT® Crossover, Damen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,26* | € 18,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,33* | € 18,55* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,82* | € 18,56* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,56* | € 18,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,87* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|