| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343441 Herst.-Nr.: 20743-511-010-C50 EAN/GTIN: 5711074751921 |
| |
|
| | |
| Mascot Arbeitsrock Stretch Pearl 55 cm 20743
Ausführung: - Damen-Passform PEARL
- Hat ein wasserabweisendes Finish
- Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit
- Gürtelschlaufen
- Verschluss mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Münztasche
- Gesäßtaschen
Material: 88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m² Weitere Informationen: | | Farbcode: | 10 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | 50 | Farbe: | schwarzblau | Länge: | 55 cm | Material: | 88% Polyester / 12% Elastolefin | Gewicht: | 275 g/m² | Form: | kurz | Ausführung: | Rock | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller Größenangabe: | C50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stretch, Röcke, Pearl, MASCOT® Corporate, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,45* | € 47,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,41* | € 47,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,11* | € 52,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,85* | € 56,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,17* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|