| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343610 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074744435 |
| |
|
| | |
| Mascot FOOTWEAR CLEAR Sicherheitshalbschuh F0802 S2 ESD
Ausführung: - Geeignet für Wäscheservice mit Industriewäschereien, da in dem Schuhwerk ein HF-Chip eingesetzt werden kann.
- Waschbar bei 40 °C, wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist.
- Belüftendes Futter aus atmungsaktiver Mikrofaser sorgt für angenehm klimatisierte Füße.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
- Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft.
- Gewicht bei 42: 480 g
Sicherheitsschuhe S2 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | Nein | Verschluss: | Klettverschluss | Hersteller-Nr.: | F0802 | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | Ja | Weite: | 10 | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Mascot | Sicherheitsklasse: | S2 | Größe: | 38 | Farbe: | weiß | Material: | Leder | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 480 g | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe weiss, antistatik schuhe, Sicherheitshalbschuh S2, Schuhwerk, Schuhe, MASCOT® Footwear, Klettverschluss, Arbeitsschuhwerk |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,99* | € 78,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,66* | € 79,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,69* | € 79,64* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,65* | € 81,77* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,82* | € 81,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|