Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot PU-Sicherheitsstiefel F0851 S4 SRC W10 Gr. 42 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mascot PU-Sicherheitsstiefel F0851 S4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Mascot PU-Sicherheitsstiefel F0851 S4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Mascot PU-Sicherheitsstiefel F0851 S4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Mascot PU-Sicherheitsstiefel F0851 S4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Mascot PU-Sicherheitsstiefel F0851 S4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Mascot PU-Sicherheitsstiefel F0851 S4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343693
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074776252
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Mascot PU-Sicherheitsstiefel F0851 S4

Ausführung:
  • Das Schuhwerk ist auch für Wäscheservice mit Industriewäschereien geeignet: Der Wäscherei-Chip kann über einen Transferdruck angebracht werden.
  • Waschbar bei 40 °C, wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist.
  • Wasserdicht.
  • Zehenschutzkappe aus Stahl.
  • Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
  • Gewicht bei Gr. 42: 1100 g

Sicherheitsstiefel S4
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
Kunststoff- oder Gummistiefel
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
kein Wasserdurchtritt
Zehenschutzkappe
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
Nein
Verschluss:
ohne Verschluss
Hersteller-Nr.:
F0851
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
Nein
Weite:
10
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Mascot
Sicherheitsklasse:
S4
Größe:
42
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
1100 g
Material:
PU
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 63,98*
€ 80,73*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 63,84*
€ 80,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,11*
€ 80,82*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 62,55*
€ 83,13*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 83,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,82*
€ 96,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,79*
€ 91,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,80*
€ 86,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,57*
€ 83,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.