Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL grasgrün/grün
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL grasgrün/grün
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL grasgrün/grün
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL grasgrün/grün
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL grasgrün/grün
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL grasgrün/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343857
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18075-318-33303
EAN/GTIN:
     5711074778300
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075

Ausführung:
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Die einzigartige CLIMASCOT-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
  • Wasserabweisend.
  • Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
  • Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür, dass die Wärme am Körper bleibt.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
100% Polyester, 260 g/m²
Gesteppte Meterware
Weitere Informationen:
Farbcode:
33303
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Mascot
Größe:
5XL
Farbe:
grasgrün/grün
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,74*
€ 84,15*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,15*
€ 84,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,00*
€ 84,22*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 86,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 86,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.