Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343867
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18393-961-1809
EAN/GTIN:
     5711074779352
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961

Ausführung: 
  • Damen-Passform
  • Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen
  • Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband
  • Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
  • 60°C Normalwaschgang

Material: 
  • 60% Baumwolle/40% Polyester

  • 210 g/m²

Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g/m²
Farbcode:
1809
Internetfarbe:
grau
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
4XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Mascot, ACCELERATE, Damen, Poloshirt, 18393-961, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,63*
€ 38,01*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 28,71*
€ 38,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,75*
€ 38,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,50*
€ 39,33*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.