| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343868 Herst.-Nr.: 18393-961-1809 EAN/GTIN: 5711074779369 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Damen Poloshirt 18393-961
Ausführung: - Damen-Passform
- Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen
- Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet
- 60°C Normalwaschgang
Material: Weitere Informationen: | | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 180 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 1809 | Internetfarbe: | grau | Eigenschaft: | ProWash® | Größe: | 5XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Hersteller: | Mascot | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt grau, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot, Mascot, ACCELERATE, Damen, Poloshirt, 18393-961, Gr. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,59* | € 57,53* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,82* | € 57,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,94* | € 58,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,73* | € 66,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,65* | € 69,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|